Beli asada hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASADA Charging Hose (Selang Pengisian Freon)Deskripsi:-High performance 4-layer structured hose is adopted.-For R32/R410A
- Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)Deskripsi:Primary Specification :- Charging Hose 92cm (red/yellow/blue) TA132AF- High Pressure Gauge-30in.Hg-750PSI (TA140GP)- Low Pressure Gauge-30in.Hg-540PSI (TA141GP)High/Low Pressure GaugeR410A/R32 Refrigerant Saturation Temperature ScaleZero Adjusting Function includedatribut:
- Ball Valve Type Open: Close Handle
- Gauge Screw Size (NPT): 1/8
- Connecting Port (Flare): 5/16
- Connecting Diameter (Flare): 5/16
- Normal Operating Pressure (PSI): 750
- Sight Glass: TA122K-11
- ASADA A/C Pressure Regulator Manifold Kit (Regulator Tekanan Ac)Deskripsi:-Forged aluminum body that is excellent in strength and durability.-With built-in sight glass, checking flow of refrigerant and the state of refrigerant during filling and recovery are possible. -Manifold AF main body-1/4 charging hose 92cmx3-Caseatribut:
- Gauge Diameter (mm): 80
- Material: Aluminium, Brass, Resin
- Connector Diameter: 5/16 flare (UNF1/2-20 mountain)
- High Pressure Gauge (MPa): -0.1 to 5.5
- Included Accessories: Case
- Low Pressure Compound Meter (MPa): -0.1 to 3.5
- Set Content: Ball valve type manifold body, 5/16 charging hose 92cm x 3, case
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- ASADA Tapered Pipe Thread Chaser (Mata Senai Pipa)Deskripsi:Taper screw for water / gas pipeatribut:
- Material: Special steel
- Fit: Die head / auto (beaver, astronic)
- Size: 2 1 / 2-4 \"
- Number of Mountains: 11
- Weight (g/set): 820
- TRUSCO Number: 279-9405
- PRO-SET Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories (Kit Selang Pengukur Manifold)Deskripsi:Standard shower curtains come in different fabrics, textures, and styles to form a barrier that contains water in showers. They pair with liners to prevent mold and mildew.
- Refco Digital Vacuum Presure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Range: 0 to 18000 Microns
- Resolution: 0-20: 0.2 micron;21-200: 1 micron;201-500: 5 microns
- Sensor Type: Thermistor
- Connector: Standard Male 1/4 inch SAE
- Operating Temperature Range (°F): +32 to 104
- Storage Temperature Range (°F): -4 to 140
- Max. Over Pressure (psi): 500
- Accuracy: +/- 10% 0-100 micron; +/- 6% 101-750 microns; 101 – 750 Microns +/- 45 Microns
- Power Supply: 3 x 1.5 V AAA / LR03 batteries
- Unit: Pascal, Microns, mbar, Torr, mTorr, psi, inHg
- ASADA Die Head (Kepala Senai)Deskripsi:-A device for processing taper external thread for specified pipe by incorporating a blade for threading machines.
- ASADA Beaver Pipe Threading Machineatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Tasco Adaptor for Gas Cylinder (Katup Tabung AC)Deskripsi:Connecting port of charging hose for R410A changed to 5/16 SAE, the port of R410A Cylinder is remained same(W26-14).With Seal cap.Printed pink(R410A refrigerant color).Made in Japan.atribut:
- Connection Port (Cylinder): W26-14
- Hose (SAE): 5/16
- monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerantatribut:
- Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
- Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
- External Dimensions (mm): 120×230
- Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
- Hose Length (mm): Approximately 920
- Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
- Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
- Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
- Coolant: R410A, R32
- Gauge Diameter (Φmm): 80
- Material (Hose): NBR
- Mounting Screw: 1/8NPT
- Normal Pressure (MPa): 5.5
- Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
- TESTO Tang AmpereDeskripsi:-An AC/DC clamp meter.-The jaw opens and closes vertically in this type.-TESTO770-2 and 770-3 can also measure temperature with a separate option.-Suitable for measuring inrush current.
- monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)Deskripsi:For R134a car air conditionersatribut:
- Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
- Hose Length (mm): About 1410
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
- Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
- Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
- Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
- Gauge Diameter (Φmm): 80
- Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
- Refrigerant Used: R134a
- ASADA Pipe Threading MachineDeskripsi:-A ball bearing containing high precision grease in the main bearing prevents backlash in main bearing and enables precise screw thread cutting.-With a high output motor loaded, powerful cutting is possible even at a site with poor power supply situation(
Daftar Harga asada hose Terbaru October 2026
| ASADA Charging Hose (Selang Pengisian Freon) | Rp309.900 |
| Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup) | Rp4.299.900 |
| ASADA A/C Pressure Regulator Manifold Kit (Regulator Tekanan Ac) | Rp5.899.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
| ASADA Tapered Pipe Thread Chaser (Mata Senai Pipa) | Rp4.499.900 |
| BOSCH Parts for High-Pressure Washing Machine | Rp139.900 |
| PRO-SET Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories (Kit Selang Pengukur Manifold) | Rp879.900 |
| Refco Digital Vacuum Presure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp10.999.900 |
| ASADA Die Head (Kepala Senai) | Rp11.999.900 |
| ASADA Beaver Pipe Threading Machine | Rp50.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103039781-1.jpg)
%20(Katup)/P103069232-1.jpg)
/P102865019-1.jpg)

/dyP103643502-1.jpg)

/pdP109436913-1.jpg)
/nnP106481851-1.jpg)
/P102344941-1.jpg)


/P103069223-1.jpg)
%20(Pengukur%20Tekanan%20AC)/19P102248045-5.jpg)




/0bP103181011-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)